SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H12-U02N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H12-U02N
Rubix:05279562
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H12-U02N

Technische samenvatting

Type bedradinguniverseel
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H12-U02N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: Uni 1/4
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht22 g
Type bedradinguniverseel
Aansluiting 11/4
Diameter aansluiting12 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Maximumtemperatuur60 °C
€ 26,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 32,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen