MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM-3/8 883851

Insteekkoppeling met cilindrische binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840660
Mecaline:883851
Rubix:06859766
EAN:3660338372599
MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM-3/8 883851

Technische samenvatting

Type bedradingbsp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 8MM-3/8 883851


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbsp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 28
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
€ 2,55 excl. BTW
/ stuk
€ 3,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden