Referenties
SMC:KXL04-M5
Rubix:05285526
Fabrikant:KXL04-M5
EAN:3618036021776

Documenten
Productdetails : SMC ROTATIE INSTEEK KOPPELING KXL04-M5
Hogesnelheid, Roterende, Insteekkoppeling
Model: L (Mannelijke elleboog)
Geschikt voor buis OD: Ø4
Poortmaat: M5 (M5X0.8)
Afdichtmiddel: zonder afdichtmiddel
Geschikt voor buis OD: Ø4
Poortmaat: M5 (M5X0.8)
Afdichtmiddel: zonder afdichtmiddel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Type bedrading | m |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Aansluiting 2 | m5x0,8 |
| Materiaal | pbt |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 105,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen