LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 10MMX1/4"BSPP NIKK 36931013
Legris LF 3600 Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3693 10 13
Rubix:A0583508
Fabrikant:3693 10 13
EAN:0820099286372

Documenten
Productdetails : LEGRIS INSCHROEF T-KOPP. HORIZ 10MMX1/4"BSPP NIKK 36931013
Om aan uw technische en milieu-eisen te voldoen, heeft Parker Legris deze reeks metalen fittingen ontworpen, die robuustheid, betrouwbaarheid en bestendigheid tegen industriële vloeistoffen bieden voor de meest veeleisende omgevingen.
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge prestaties
- Bestand tegen temperaturen tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtvastheid en corrosiebestendigheid door chemisch nikkelgecoat (phosphorus)
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen conform FDA-normen
- Veerklemgrijpsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeren buizen
- Uitstekende bestendigheid tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor tal van toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en ontkoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% druktest tijdens productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
PRODUCTTYPES:
- Stud-fittingen
- Stud-staande pijp
- Cartridge
- Stud-bocht
- Verlengde stud-bocht
- Compacte bocht
- Stud aftak-T-stuk
- Stud doorvoerende T-stuk
- Enkele banjo
- Leiding-naar-leiding fittingen
- Gelijke leiding-naar-leiding koppeling
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Wanddoorvoerkoppelingen
- Gelijke wanddoorvoerkoppeling
- Wanddoorvoerkoppeling
- Gelijke wanddoorvoer-bocht
- Insteekverkleiner
- Insteekadapter
- Insteekvergroter
- Insteek slangtulekoppeling
- Stamkoppeling
- Blindstop
- Ontkoppelingsgereedschap
- Ontgrendelknophoezen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Interne automotive (In-Plant Automotive)
- Medische apparatuur
- Drukwerk
- Verneveling (Misting)
- Lassrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Gecomprimeerde lucht, Vet, Smeermiddel, Water
- Materialen: chemisch vernikkeld messing, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm
REGELGEVING:
> Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buis
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- UL94 V-0: neem contact met ons op
> Voedingsmiddelen
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimale doorstroming 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosfor coatings
Technologieën:
- Stud-fittingen
- Leiding-naar-leiding fittingen
- Wanddoorvoerkoppelingen
- Push-in fittingen
- Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen
- Push-to-Connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Directe fittingen
- Snelle fittingen
- Koppelingen
- Draaibare fittingen
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge prestaties
- Bestand tegen temperaturen tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtvastheid en corrosiebestendigheid door chemisch nikkelgecoat (phosphorus)
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen conform FDA-normen
- Veerklemgrijpsysteem geschikt voor zowel metalen (gegroefde) als polymeren buizen
- Uitstekende bestendigheid tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén fitting voor tal van toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en ontkoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardig messing voor langere levensduur
- 100% druktest tijdens productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
PRODUCTTYPES:
- Stud-fittingen
- Stud-staande pijp
- Cartridge
- Stud-bocht
- Verlengde stud-bocht
- Compacte bocht
- Stud aftak-T-stuk
- Stud doorvoerende T-stuk
- Enkele banjo
- Leiding-naar-leiding fittingen
- Gelijke leiding-naar-leiding koppeling
- Gelijke bocht
- Gelijk T-stuk
- Wanddoorvoerkoppelingen
- Gelijke wanddoorvoerkoppeling
- Wanddoorvoerkoppeling
- Gelijke wanddoorvoer-bocht
- Insteekverkleiner
- Insteekadapter
- Insteekvergroter
- Insteek slangtulekoppeling
- Stamkoppeling
- Blindstop
- Ontkoppelingsgereedschap
- Ontgrendelknophoezen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- Interne automotive (In-Plant Automotive)
- Medische apparatuur
- Drukwerk
- Verneveling (Misting)
- Lassrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Gecomprimeerde lucht, Vet, Smeermiddel, Water
- Materialen: chemisch vernikkeld messing, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm
REGELGEVING:
> Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buis
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX)
- UL94 V-0: neem contact met ons op
> Voedingsmiddelen
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimale doorstroming 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosfor coatings
Technologieën:
- Stud-fittingen
- Leiding-naar-leiding fittingen
- Wanddoorvoerkoppelingen
- Push-in fittingen
- Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen
- Push-to-Connect fittingen
- Pneumatische fittingen
- Directe fittingen
- Snelle fittingen
- Koppelingen
- Draaibare fittingen
Toepassing: drukwerk, voedselverwerking, interne automobielindustrie, medische apparatuur, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,066
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 3 Type: Mannelijke BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,066
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Gewicht verpakking | 693 g |
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | 10 |
| Aansluiting 2 | g1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 275,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen
