LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING RIKI 8 X 1/8 - 31750810

Legris Koppeling mannelijk tapeind BSPT NPT 3166

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3175 08 10
Rubix:06010037
Fabrikant:3175 08 10
EAN:0820099246499
LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING RIKI 8 X 1/8 - 31750810

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING RIKI 8 X 1/8 - 31750810


Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of dopsleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- compact,
- voorgecoate draad zorgt voor directe afdichting,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: R 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPT
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPT
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 13
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,011

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht11 g
Gewicht verpakking120 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 1/8
Aansluiting 28
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/8 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Schroefdraadr 1/8 (bspt - conische pijpdraad)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 2,92 excl. BTW
/ stuk
€ 3,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden