MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 4MM-M5 883859

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840702
Mecaline:883859
Rubix:06859844
EAN:3660338372667
MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 4MM-M5 883859

Technische samenvatting

Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 4MM-M5 883859


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingmetrisch
Aansluiting 1m5
Aansluiting 24
Materiaalvernikkeld messing
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 3,22 excl. BTW
/ stuk
€ 3,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden