LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 8MMX1/4"BSPP NIKK 3669 08 13

Legris 3669 Verlengde Stud Elleboog

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3669 08 13
Rubix:06018056
Fabrikant:3669 08 13
EAN:0820099284033
LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 8MMX1/4"BSPP NIKK 3669 08 13

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 8MMX1/4"BSPP NIKK 3669 08 13


Aansluiting van slang onder een hoek van 90 graden op een poort met schroefdraad. De hoogteafmetingen zijn ontworpen om over een 3699 elleboog te passen.
- onderdelen voldoen aan de FDA-standaard en 1935/2004/EC regelgeving
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Water, lucht (perslucht), smeermiddelen (vet)
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - Verlengd verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,035

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht35 g
Gewicht verpakking387 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 1g 1/4
Aansluiting 28
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Schroefdraadg1/4 (bspp)
Maximumtemperatuur150 °C
Minimale temperatuur-25 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode74122000
€ 92,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 112,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen