MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 10-1/4 - 840628

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840628
Rubix:06260862
EAN:3660338060854
MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 10-1/4 - 840628

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g 1/4 in
Aansluiting 210 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 10-1/4 - 840628


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g 1/4 in
Aansluiting 210 mm
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingg 1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 5,94 excl. BTW
/ stuk
€ 7,19 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden