LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 8MMXM12 3101 08 67
Legris Fitting mannelijk tapeind BSPP metrisch 3103
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3101 08 67
Rubix:A0391876
Fabrikant:3101 08 67
EAN:0820099207346


Technische samenvatting
| Type bedrading | metrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 mm (tube o.d.) |
| Aansluiting 2 | m12 x 1,5 |
Documenten
Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 8MMXM12 3101 08 67
Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Extern aandraaien met een platte sleutel of inbussleutel, intern aanpassen met een inbussleutel
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- solide constructie, compact, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M12x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M12x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrische schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 15
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,015
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M12x1,5 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M12x1,5
Aansluiting 2 Type: Metrische schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Zeskantmaat: 15
Zeskanttype: Metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,015
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 15 g |
| Gewicht verpakking | 154 g |
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | 8 mm (tube o.d.) |
| Aansluiting 2 | m12 x 1,5 |
| Materiaal | vernikkeld messing;nbr;roestvrij staal |
| Diameter aansluiting | 8 '' |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 71,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen