MECALINE RVS INSTANT KOPP. RECHT 6-1/4 - 842871

RVS 316 insteekkoppeling, recht, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:842871
Rubix:06262070
EAN:3660338062148
MECALINE RVS INSTANT KOPP. RECHT 6-1/4 - 842871

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KOPP. RECHT 6-1/4 - 842871


Materiaal: AISI 316L, FKM dichtring, PTFE Safety ring
Druk : 0-20Bar
Temperatuur: -15°C -> 200°C
Food & Beverage compatible
Serie certified NSF 169, NSF 61 en NSF 372
Geschikt voor : PU, PA, Bi-polymeer, FEP of PTFE slang

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 26
Materiaalrvs
€ 22,26 excl. BTW
/ stuk
€ 26,93 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden