MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 6-M5 - 840622

Insteek banjo koppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840622
Rubix:06260910
EAN:3660338060793
MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 6-M5 - 840622

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 25
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPPELING BANJO 6-M5 - 840622


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 16
Aansluiting 25
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluitingm5 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
€ 38,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen