LEGRIS INSCHROEF T-KOPPELING HORIZ 4MMXM5 NIKK 3693 04 19
Legris LF 3600 Chemisch vernikkelde messing push-in fittingen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:3693 04 19
Rubix:A0584019
Fabrikant:3693 04 19
EAN:0820099286150

Documenten
Productdetails : LEGRIS INSCHROEF T-KOPPELING HORIZ 4MMXM5 NIKK 3693 04 19
Om aan uw technische en omgevingsvereisten te voldoen, heeft Parker Legris deze reeks metalen koppelingen ontworpen, die robuustheid, betrouwbaarheid en bestendigheid tegen industriële vloeistoffen bieden voor de meest veeleisende omgevingen.
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge prestaties
- Bestand tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid door hoog-fosfor chemisch nikkelplating
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen conform FDA-normen
- Veer-klemgripsysteem geschikt voor zowel metaal (met groef) als kunststof buizen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén koppeling voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en ontkoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardige messing voor een langere levensduur
- 100% op lekkage getest tijdens productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
PRODUCTTYPEN:
- Stud-koppelingen
- Stud-standpijp
- Cartridge
- Stud-elleboog
- Verlengde stud-elleboog
- Compacte elleboog
- Stud-tak T-stuk
- Stud-doorloop T-stuk
- Enkele banjo
- Buis-naar-buis koppelingen
- Gelijke buis-naar-buis connector
- Gelijke elleboog
- Gelijk T-stuk
- Bulkhead-connector koppelingen
- Gelijke bulkhead-connector
- Bulkhead-connector
- Gelijke bulkhead-elleboog
- Insteekverkleiner
- Insteekadapter
- Insteekvergroter
- Insteek-nippelconnector
- Steelaansluiting
- Blindplug
- Ontkoppelingsgereedschap
- Beschermkappen voor ontgrendelknoppen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- In-plant Automotive
- Medische apparatuur
- Drukwerk / printen
- Verneveling
- Lasrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Perslucht, vet, smeermiddel, water
- Materialen: chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm
REGELGEVING:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: neem contact met ons op
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum doorstroom 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosforcoatings
Technologieën:
- Stud-koppelingen
- Buis-naar-buis koppelingen
- Bulkhead-connectoren
- Push-in koppelingen
- Nikkelgeplateerde messing push-in koppelingen
- Push-to-Connect koppelingen
- Pneumatische koppelingen
- Instant-koppelingen
- Snelkoppelingen
- Connectoren
- Draaibare koppelingen
PRODUCTVOORDELEN:
> Hoge prestaties
- Bestand tot +150°C bij 30 bar
- Uitstekende mechanische prestaties
- Lange schroefdraad om schokken en trillingen te weerstaan
- Uitstekende slijtage- en corrosiebestendigheid door hoog-fosfor chemisch nikkelplating
- Volledige doorstroming, minimale drukval
> Veelzijdigheid
- Materialen conform FDA-normen
- Veer-klemgripsysteem geschikt voor zowel metaal (met groef) als kunststof buizen
- Uitstekende weerstand tegen hoge druk en vacuüm
- Uitstekende chemische compatibiliteit
- Meer dan 250 artikelnummers
- Eén koppeling voor talrijke toepassingen: voorraadoptimalisatie
- Handmatige aansluiting en ontkoppeling
- Compact en ergonomisch
> Betrouwbaarheid
- Hoogwaardige messing voor een langere levensduur
- 100% op lekkage getest tijdens productie
- Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen
PRODUCTTYPEN:
- Stud-koppelingen
- Stud-standpijp
- Cartridge
- Stud-elleboog
- Verlengde stud-elleboog
- Compacte elleboog
- Stud-tak T-stuk
- Stud-doorloop T-stuk
- Enkele banjo
- Buis-naar-buis koppelingen
- Gelijke buis-naar-buis connector
- Gelijke elleboog
- Gelijk T-stuk
- Bulkhead-connector koppelingen
- Gelijke bulkhead-connector
- Bulkhead-connector
- Gelijke bulkhead-elleboog
- Insteekverkleiner
- Insteekadapter
- Insteekvergroter
- Insteek-nippelconnector
- Steelaansluiting
- Blindplug
- Ontkoppelingsgereedschap
- Beschermkappen voor ontgrendelknoppen
TOEPASSINGEN:
- Voedselverwerking
- Koffiemachines
- In-plant Automotive
- Medische apparatuur
- Drukwerk / printen
- Verneveling
- Lasrobots
TECHNISCHE KENMERKEN:
- Vloeistoffen: Perslucht, vet, smeermiddel, water
- Materialen: chemisch nikkelgeplateerd messing, FKM
- Druk: Vacuüm tot 30 bar
- Temperatuur: -20°C tot +150°C
- Ø metrisch: 4-14 mm
REGELGEVING:
>Industrieel
- ISO 14743: pneumatische transmissies, push-in fittingen voor thermoplastische buizen
- DI: 97/23/EC (PED)
- DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
- RG: 1907/2006 (REACH)
- DI: 94/9/EC (ATEX )
- UL94 V-0: neem contact met ons op
>Voedsel
- RG: 21CFR (FDA)
- RG: 1935/2004/EC (minimum doorstroom 0.02 l/h)
- USDA NSF H1: vet
- ASTM B733-04: autocatalytische (electroless) nikkel-fosforcoatings
Technologieën:
- Stud-koppelingen
- Buis-naar-buis koppelingen
- Bulkhead-connectoren
- Push-in koppelingen
- Nikkelgeplateerde messing push-in koppelingen
- Push-to-Connect koppelingen
- Pneumatische koppelingen
- Instant-koppelingen
- Snelkoppelingen
- Connectoren
- Draaibare koppelingen
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 3 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,019
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 2 Type: Buis
Aansluiting 3 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 3 Type: Mannelijk metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: T-stuk
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EG, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,019
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Gewicht verpakking | 200 g |
| Type bedrading | m |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | m5x0.8 |
| Materiaal | nikkelgeplateerd messing |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 113,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen