FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-8-I 153016 (133190)

Insteekschroefkoppeling QS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QS-1/4-8-I
Rubix:06142036
Fabrikant:153016
EAN:4052568010980
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-8-I 153016 (133190)

Technische samenvatting

Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1r 1/4 in
Aansluiting 28 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING QS-1/4-8-I 153016 (133190)


Insteekschroefkoppeling QS-1/2-10-I Uitwendige schroefdraad met binnenzeskant. Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x10x10 mm
Logistiek gewicht14,1 g
Type bedradingplaat metaal
Aansluiting 1r 1/4 in
Aansluiting 28 mm
Materiaalvernikkeld messing (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (slangafdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (onderdeel van slangklem)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-10 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 2,27 excl. BTW
/ stuk
€ 2,75 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 2,27 excl. BTW / stuk
50 of meer
€ 1,57 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden