MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X1/2 853035

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853035
Rubix:06260706
EAN:3660338092206
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X1/2 853035

Technische samenvatting

Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/2
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X1/2 853035


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/2
Aansluiting 210
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 4,12 excl. BTW
/ stuk
€ 4,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden