Referenties
SMC:KQ2L05-35AS
Rubix:05279588
Fabrikant:KQ2L05-35AS

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L05-35AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
KQ2L, One-touch fitting, witte kleur - mannelijke elleboog
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 4,6 mm |
| Schroefdraad | npt 1/4 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen