MECALINE INSTANT T-KOPP. BUITENDRAAD CONISCH 8-1/2 - 858872
TAPS TOELOPEND MANNELIJK T-STUK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:858789
Mecaline:858872
Rubix:06851002
EAN:3660338139420


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | r1/2 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPP. BUITENDRAAD CONISCH 8-1/2 - 858872
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | 8 |
| Aansluiting 2 | r1/2 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 80,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen