MECALINE INST.KOPP. RECHT CIL.DR 4-M5 - 840512
Insteek koppeling met buitendraad cilindrisch, recht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840512
Rubix:06260122
EAN:3660338059384

Documenten
Productdetails : MECALINE INST.KOPP. RECHT CIL.DR 4-M5 - 840512
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden