SMC INSTANT KOPPELING KQ2H23-M5A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H23-M5A
Rubix:05284184
Fabrikant:KQ2H23-M5A
EAN:3618036061055
SMC INSTANT KOPPELING KQ2H23-M5A

Technische samenvatting

Type bedradingm
Aansluiting 1m5 x 0.8
Aansluiting 23,2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2H23-M5A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 3.2
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Type bedradingm
Aansluiting 1m5 x 0.8
Aansluiting 23,2
Materiaalmessing
Buitendiameter buis metrisch3,2 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 21,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 26,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen