MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 6-1/8 - 884280

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:842889
Mecaline:884280
Rubix:06262758
EAN:3660338377105
MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 6-1/8 - 884280

Technische samenvatting

Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE RVS INSTANT KNIE-KOPP. 6-1/8 - 884280


Materiaal: AISI 316L - FKM
Druk: 0 tot 20 bar
Temperatuur: -15°C tot +200°C
Geschikt voor slang : PU, PA, Bi-Polymer, PTFE, FEP
Keur : NSF 61 & NSF 372

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/8
Aansluiting 26
Materiaalroestvrij staal
€ 36,04 excl. BTW
/ stuk
€ 43,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden