MECALINE PUSH IN KOPPELING 10MM-3/8 884002
Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:884002
Rubix:06859821
EAN:3660338373923

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 10MM-3/8 884002
Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Type bedrading | bspp |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 3/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Schroefdraad | g3/8 (bspp parallel schroefdraad) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 257,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 310,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen