MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-1/8 - 840559
Insteek T-koppeling met conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840559
Rubix:06261250
EAN:3660338060243

Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-1/8 - 840559
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | r |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | g1/8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
