LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3181 04 19
Legris Fitting mannelijk tapeind metrisch 3130
Zie technische informatieReferenties
Parker:3181 04 19
Rubix:06019990
Fabrikant:3181 04 19
EAN:0820099822372

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPPELING 3181 04 19
Inline verbinding van buis met een poort met schroefdraad. Wordt aan de bovenkant van de fitting aangedraaid met een inbussleutel om montage in zeer krappe ruimtes mogelijk te maken.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Metrische schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 2,5
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,003
Materiaal behuizing: Messing, vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8 mm schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: M5x0,8
Aansluiting 2 Type: Metrische schroefdraad
Aansluiting 2 Type: Metrisch
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 2,5
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,003
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Gewicht verpakking | 36 g |
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Schroefdraad | m5x0,8 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 39,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen