MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-4-M5 - 840579
Insteek T-koppeling met buitendraad, instelbaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840579
Rubix:06261270
EAN:3660338060427


Technische samenvatting
| Type bedrading | metrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | m5x0.8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING 4-4-M5 - 840579
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | m5x0.8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen