Referenties
SMC:KQ2S06-M5A
Rubix:05284340
Fabrikant:KQ2S06-M5A
EAN:3618036051636

Documenten
Productdetails : SMC INSTANT KOPPELING KQ2S06-M5A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Mannelijke connector met zeskant-inbuskop.
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 6
Poortmaat: M5 x 0.8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buis O.D.: ø 6
Poortmaat: M5 x 0.8
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Messing)
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Sterke punten
•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Type bedrading | m |
| Aansluiting 1 | 6 mm |
| Aansluiting 2 | m5 |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (behuizing); c3604 (draadgedeelte van de stud); 304 roestvrij staal (spantang); 304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleider); pom (klem, ontgrendelknop); nbr (afdichting, o-ring); 304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Aangepaste tariefcode | 39174000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 25,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen