Referenties
SMC:KQ2L01-33AS
Rubix:A0264546
EAN:3618036059878

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L01-33AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
Sterke punten
Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Type bedrading | npt |
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Aansluiting 2 | 33 |
| Materiaal | messing |
| Diameter aansluiting | 1/16 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 3,2 mm |
| Schroefdraad | 1/16 npt (mannelijk, conisch) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 22,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen