Referenties
SMC:KQ2S12-U04A
Rubix:05281071
Fabrikant:KQ2S12-U04A
EAN:3618036050417

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEK KOPPELING - KQ2S12-U04A
Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
KQ2S, One-touch Fitting White Color - Hexagon socket head male connector
Sterke punten
•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Toepassingen
Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Materiaal | polypropyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 30,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen