MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-3/8 883987

Insteekkoppeling met conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:883987
Rubix:06859810
EAN:3660338373787
MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-3/8 883987

Technische samenvatting

Type bedradingbsp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-3/8 883987


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingbsp
Aansluiting 1g3/8
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting3/8 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Schroefdraadg3/8
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 177,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 214,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen