MECALINE PUSH IN KOPPELING 5MM-1/4 883975
Insteekkoppeling met conische buitendraad
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:883975
Rubix:06859792
EAN:3660338373664

Documenten
Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 5MM-1/4 883975
Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | bsp |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Aansluiting 2 | 5 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 5 mm |
| Schroefdraad | g1/4 (bsp parallel / bspp) |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen