MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 6-1/8G -85

PARALLEL MANNELIJK 90° ELLEBOOG COMPACT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853229
Rubix:06262415
EAN:3660338093920
MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 6-1/8G -85

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 26
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 6-1/8G -85


Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
 

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/8
Aansluiting 26
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 3,08 excl. BTW
/ stuk
€ 3,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden