FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-G38-Q10 8085667
INSTEEKSCHROEFKOPPELING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQR-DK-G38-Q10
Rubix:05115995
Fabrikant:8085667
EAN:4052568451097

Technische samenvatting
| Type bedrading | g |
|---|---|
| Aansluiting 1 | mannelijke draad g3/8 |
| Aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 10 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQR-DK-G38-Q10 8085667
NPQR-DK-G38-Q10 INSTEEKSCHROEFK
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | g |
| Aansluiting 1 | mannelijke draad g3/8 |
| Aansluiting 2 | voor slang buitendiameter 10 mm |
| Materiaal | huis: hoogwaardig gelegeerd roestvrij staal; afdichting schroefdraad: fpm |
| Diameter aansluiting | 10 mm '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 10 mm |
| Schroefdraad | g3/8 |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,95 excl. BTW
/ stuk
€ 26,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen