LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4"BSPP 3198 08 13

Legris T-inschroefkoppeling buitendraad BSPP metrisch UNF 3909

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3198 08 13
Rubix:06010777
Fabrikant:3198 08 13
EAN:0820099255668
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4"BSPP 3198 08 13

Technische samenvatting

Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/4
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 8MMX1/4"BSPP 3198 08 13


Koppeling van 2 buizen onder een hoek van 90° met een buitendraad.
- compact,
- solide constructie, esthetisch en onopvallend voor een betere verbinding,
- volledige luchtstroom,
- stuksgewijze kwaliteitscontrole en datering om kwaliteit en traceerbaarheid te waarborgen,
- RoHS en ISO 14743.
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 8 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/4
Aansluiting 2 Type: BSPP, mannelijk
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 16
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,014

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht14 g
Gewicht verpakking155 g
Type bedradingbspp
Aansluiting 18
Aansluiting 2g1/4
Materiaaltechnisch polymeer
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
63 mm
65 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 81,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 98,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden