Referenties
SMC:KQ2T04-M3G
Rubix:A0267647
Fabrikant:KQ2T04-M3G
EAN:3618036049688

Technische samenvatting
| Type bedrading | metrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | m3x0.5 |
Documenten
Productdetails : SMC KOPPELING KQ2T04-M3G
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
•T-stuk met mannelijke aftakking.
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 4
Poortmaat: M3 x 0.5
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: G (Roestvrij staal 303)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
•Geschikte buisbuitendiameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Geschikte buisbuitendiameter: ø 4
Poortmaat: M3 x 0.5
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: G (Roestvrij staal 303)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: Geen (Behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | m3x0.5 |
| Materiaal | c3604, pbt, pp |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Schroefdraad | m3 x 0,5 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 51,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen