SMC RECHTE KOPP. MINI, VERLENG - KQ2S06-M5N

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S06-M5N
Rubix:05281231
Fabrikant:KQ2S06-M5N
EAN:3618036051599
SMC RECHTE KOPP. MINI, VERLENG - KQ2S06-M5N

Technische samenvatting

Type bedradingm
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 2m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPP. MINI, VERLENG - KQ2S06-M5N


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Type bedradingm
Aansluiting 16 mm
Aansluiting 2m5
Materiaalpolypropyleen
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 23,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 28,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen