MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 4X1/4 853026

TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE RECHTE FITTING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:853026
Rubix:06260754
EAN:3660338092114
MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 4X1/4 853026

Technische samenvatting

Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 4X1/4 853026


Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Type bedradingkegelvormig
Aansluiting 1r1/4
Aansluiting 24
Materiaalbehuizing van h-polymeer
€ 1,62 excl. BTW
/ stuk
€ 1,96 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden