LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/2"BSPP 3193 10 21

Legris Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®

Zie technische informatie

Referenties

Parker:3193 10 21
Rubix:A0562760
Fabrikant:3193 10 21
EAN:0820099254371
LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/2"BSPP 3193 10 21

Technische samenvatting

Type bedradingg
Aansluiting 110
Aansluiting 2g1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS T-INSCHROEFKOPPELING 10MMX1/2"BSPP 3193 10 21


Het assortiment LF 3000® push-in koppelingen omvat banjo-, oscillerende en modulaire multiportfuncties die meerdere configuraties bieden. Robuust, lichtgewicht en compact, waardoor deze connectoren u in staat stellen het ontwerp van uw pneumatische apparatuur te optimaliseren.

Kenmerken/Voordelen:
• Betrouwbaarheid
• 100% lekgetest in productie
• Datumcodering om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen

• Levensduur
• Voldoet aan ISO 14743
• Beproefde technologie voor lange levensduur
• Groot aantal drukcycli
• Geen pompeffecten

• Flexibiliteit
• Compact ontwerp voor ruimtebesparing
• Meerdere vormen en configuraties voor meer modulariteit

• Duurzaamheid
• RoHS- en REACH-conform
• Milieuvriendelijk dankzij volledige doorstroming voor efficiëntie
• Lage CO2-voetafdruk – Gemaakt in Europa

Markten:
• Automatisering
• Industrie
• Voedselverwerking

Toepassingen:
• Verpakkingsproductie,
• Robotica,
• Automotive in de fabriek,
• Pneumatiek,
• Magnetventielen,
• Pneumatische cilinders
• Pneumatische machineapparatuur
• Laagdruk vervoer met perslucht
• Vacuümsystemen
• Halfgeleiderapparatuur
• Textielmachines
• Kasten/Panelen

Technologieën:
• Push-in fittingen
• Push-to-Connect fittingen
• Pneumatische fittingen
• Instant fittingen
• Snelle fittingen
• Connectoren
• Draaibare fittingen
• Oriënteerbare fittingen
• Modulaire fittingen
• Multi-connectoren
• Modulaire plug-in connectoren
• Zelfdichtende fittingen
• Connectoren

Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, neutrale gassen, andere vloeistoffen: neem contact met ons op
• Materialen: Technisch polymeer, vernikkeld messing, NBR
• Druk: Vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
• Ø Metrisch: 3 mm tot 16 mm
• Ø Inch: 1/8" tot 1/2"

Regelgeving:
• ISO 14743
• PED
• RoHS
• REACH
Toepassing: Robotica, automobielindustrie, pneumatiek, textiel, verpakking, vacuüm
Materiaal behuizing: Technisch polymeer
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm buis-buitendiameter
Aansluiting 1 Afmeting: 10 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2 inch schroefdraad
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/2
Aansluiting 2 Type: Mannelijk, BSPP
Aansluiting 2 Type: Mannelijk BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), Andere vloeistoffen: Neem contact met ons op
Materiaal klemring: roestvrij staal
Zeskantmaat: 24
Zeskanttype: metrische zeskant
Industrie: Industriële productieapparatuur, industriële verwerking, chemische verwerking, elektronica, halfgeleiders, energieopwekking, hernieuwbare energie, transport, offroad-machines
Maximale bedrijfstemperatuur: 80
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Productserie: LF 3000®
Productstijl: Boutfittingen
Productstijl: Boutfitting
Producttype: Pneumatische push-in fittingen - LF 3000®
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: T-stuk
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,029

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht29 g
Gewicht verpakking320 g
Type bedradingg
Aansluiting 110
Aansluiting 2g1/2
Materiaaltechnisch polymeer; vernikkeld messing; nbr (afdichting)
Diameter aansluiting1/2 ''
Buitendiameter buis metrisch10 mm
Schroefdraadg1/2 (bspp)
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode73079980
€ 138,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 34 dagen