SMC RECHTE KOPPELING 8MM 3/8 KQ2S08-03AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S08-03AS
Rubix:05289722
Fabrikant:KQ2S08-03AS
EAN:3618036051223
SMC RECHTE KOPPELING 8MM 3/8 KQ2S08-03AS

Technische samenvatting

Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 28
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING 8MM 3/8 KQ2S08-03AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Type bedradingr
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 28
Materiaalpolypropyleen
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 29,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,94 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden