Referenties
SMC:KQ2T04-M5N
Rubix:A0267648
Fabrikant:KQ2T04-M5N
EAN:3618036049633

Technische samenvatting
| Type bedrading | metrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | m5x0.8 |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T04-M5N
Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijk T-Stuk
•Male branch tee.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | m5x0.8 |
| Materiaal | n (messing + elektrolytisch vernikkelen) |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen