Referenties
SMC:KQ2H06-M6N
Rubix:A0267013
Fabrikant:KQ2H06-M6N
EAN:3618036063998

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H06-M6N
KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, behuizingsstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring ontgrendelt zowel de spankop als de spantang, waardoor een lage ontkoppelingskracht ontstaat voor het eenvoudig verwijderen van de slang.
Sterke punten
Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Toepasbaar voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder de buis te beschadigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | metrisch |
| Aansluiting 1 | 9,7 |
| Aansluiting 2 | 6 |
| Materiaal | behuizing/draad: messing (c3604) met chemisch nikkellaag; harsbehuizing: pbt; stift (draadgedeelte): messing (c3604); klem (chuck): roestvrij staal 304; geleider: roestvrij staal 304; ontgrendelknop: pom. |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
| Schroefdraad | m6 x 1.0 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen