MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 10-1/4 - 840779

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, NSF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840779
Rubix:06260294
EAN:3660338061189
MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 10-1/4 - 840779

Technische samenvatting

Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE INSTANT KNIEKOPP. BUI DR 10-1/4 - 840779


Materiaal : messing vernikkeld, voor gebuik in voedingsmiddelen industrie, FKM dichtring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -15°C tot +200°C
Toepassing : perslucht, water, inerte vloeistoffen of olie
Volgens norm voor de voedingsindustrie: NSF 61/ANSI 61, NSF 51/ANSI 51

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingcilindrisch
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 210
Materiaalvernikkeld messing, voor gebruik in de voedingsindustrie
€ 5,40 excl. BTW
/ stuk
€ 6,53 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden