MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 6-1/4 - 840641
Insteek banjo koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:840641
Rubix:06260638
EAN:3660338060908


Technische samenvatting
| Type bedrading | cilindrisch |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | 1/4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. DUBB. BANJO 6-1/4 - 840641
Materiaal : messing vernikkeld, rvs klemring
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Druk: -0,99 tot 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +80°C
Toepassing : perslucht, water (geen drinkwater), inerte vloeistoffen of olie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type bedrading | cilindrisch |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | 1/4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | g1/4 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 81,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen