MECALINE INSTANT T-KOPPELING BUITENDRAAD CONISCH 4-1/4R -853
TAPS TOELOPEND MANNELIJK T-STUK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:853119
Mecaline:853255
Rubix:06262432
EAN:3660338094156


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | r1/4 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT T-KOPPELING BUITENDRAAD CONISCH 4-1/4R -853
Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 2 x insteek 1 x conische gasdraad (R)
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | 4 |
| Aansluiting 2 | r1/4 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 44,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen