SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-32A

Mannelijke connector - KQ2H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rubix:05279530
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-32A

Technische samenvatting

Type bedradingunf
Aansluiting 13/16 in
Aansluiting 2#10-32 unf
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H05-32A


One-touch fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik
Geschikt voor buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.
•Mannelijke connector.
•Toepasselijke buisbuitendiameter: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Toepasselijke poortgrootte: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Toepasselijke buitendiameter buis: ø 3/16
Poortmaat: 10-32 UNF
Materiaal schroefdraad /
Oppervlaktebehandeling: A (messing)
Afdichtmiddel: Geen (behalve voor poortmaten
Ontgrendelknop: Rond type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingunf
Aansluiting 13/16 in
Aansluiting 2#10-32 unf
Materiaalc3604, pbt, pp
Diameter aansluiting3/16 ''
Schroefdraad#10-32 unf
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
€ 34,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 41,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen