MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-1/4 883855

Insteekkoppeling met cilindrische binnendraad

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840664
Mecaline:883855
Rubix:06859814
EAN:3660338372636
MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-1/4 883855

Technische samenvatting

Type bedradingbsp
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 212
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KOPPELING 12MM-1/4 883855


Materiaal : messing vernikkeld
Druk: 15bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingbsp
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 212
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch12 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 35,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 42,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen