SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L09-35AS

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2L09-35AS
Rubix:05279597
EAN:3618036056747
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L09-35AS

Technische samenvatting

Type bedradingnpt
Aansluiting 11/4
Aansluiting 25/16
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L09-35AS


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verbinding Haaks
•Union-elleboog.
•Geschikte buisuitwendige diameter (O.D.): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Geschikte poortmaat: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Geschikte buisuitwendige diameter: ø 5/16
Poortmaat: NPT 1/4
Draadmateriaal /
Oppervlaktebehandeling: A (Brass)
Optie: Geen
Afdichtmiddel: S (Met schroefdraadafdichting)
Ontgrendelknop: Rond type

Sterke punten

Geschikt voor nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
De ontgrendelring maakt het eenvoudig de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht18 g
Type bedradingnpt
Aansluiting 11/4
Aansluiting 25/16
Materiaalmessing
€ 37,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen