MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X3/8 853034
TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE RECHTE FITTING
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853034
Rubix:06260722
EAN:3660338092190


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Aansluiting 2 | 10 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. RECHT BUI. 10X3/8 853034
Materiaal : H-polymeer
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Druk: 15 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Vacuüm: -100 Kpa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | r3/8 |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,95 excl. BTW
/ stuk
€ 3,57 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden