SMC RECHTE KOPPELING D5/32 AANSLUITING 10-32UNF KQ2H03-32A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H03-32A
Rubix:05290770
Fabrikant:KQ2H03-32A
EAN:3618036065534
SMC RECHTE KOPPELING D5/32 AANSLUITING 10-32UNF KQ2H03-32A

Technische samenvatting

Type bedradingunf
Aansluiting 110-32 unf
Aansluiting 25/32
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING D5/32 AANSLUITING 10-32UNF KQ2H03-32A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 5/32
Port Size: 10-32 UNF
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

Snelle montage/demontage.

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht2 g
Type bedradingunf
Aansluiting 110-32 unf
Aansluiting 25/32
Materiaalmessing
Diameter aansluiting5/32 ''
€ 13,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen