MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-1/4R -85
TAPS TOELOPENDE MANNELIJKE 90 ° ELLEBOOG COMPACT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:853216
Rubix:06262420
EAN:3660338093807


Technische samenvatting
| Type bedrading | kegelvormig |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
Documenten
Productdetails : MECALINE INSTANT KOPP. BUITENDRAAD HAAKS INST 8-1/4R -85
Technopolymeer lichaam. Maximale werkdruk: 15 bar. Industrieel vacuüm -100 kpa. Bedrijfstemperatuur: -20 tot +80°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type bedrading | kegelvormig |
| Aansluiting 1 | r1/4 |
| Aansluiting 2 | 8 |
| Materiaal | behuizing van h-polymeer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,81 excl. BTW
/ stuk
€ 3,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden