SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V12-G03A

Universele mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2V12-G03A
Rubix:05283359
Fabrikant:KQ2V12-G03A
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V12-G03A

Technische samenvatting

Type bedradingg
Aansluiting 112 mm
Aansluiting 218,5 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2V12-G03A


KQ2 one-touch, metrische en inch-fittingen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan maten, uitvoeringen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een goede afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die vaak voorkomt bij knelfittingen. De KQ2-ontgrendelingsring maakt zowel de spankop als de spantang los, waardoor er weinig kracht nodig is om de slang te verwijderen.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Type bedradingg
Aansluiting 112 mm
Aansluiting 218,5 in
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Diameter aansluitingg 3/8 ''
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur0 °C
€ 48,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 58,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen