SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S08-U03A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S08-U03A
Rubix:05279628
EAN:3618036051094
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S08-U03A

Technische samenvatting

Type bedradingnpt
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2S08-U03A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 8
Port Size: Uni 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht22 g
Type bedradingnpt
Aansluiting 13/8
Buitendiameter buis metrisch8 mm
Maximumtemperatuur60 °C
€ 29,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 35,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen