SMC RECHTE KOPP. BUI.DR M5 INSTEEK 4MM KQ2S204/M5A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2S04-M5A
Rubix:05282066
Fabrikant:KQ2S04-M5A
EAN:3618036052077
SMC RECHTE KOPP. BUI.DR M5 INSTEEK 4MM KQ2S204/M5A

Technische samenvatting

Type bedradingm
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 2m5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPP. BUI.DR M5 INSTEEK 4MM KQ2S204/M5A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Recht, Steeksleutel verbinding
•Hexagon socket head male connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: M5 x 0.8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type

Sterke punten

•Accepteert nylon- en polyurethaanslangen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
De loslaatkraag maakt het eenvoudig om de slang te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa

Toepassingen

Voor vacuüm en perslucht. Ook geschikt voor water.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Type bedradingm
Aansluiting 14 mm
Aansluiting 2m5
Materiaalpolypropyleen
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Aangepaste tariefcode39174000
€ 2,14 excl. BTW
/ stuk
€ 2,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden